Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PG11 Polystyrol lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter PG11 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Gegenmutter PG11 Polystyrol lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2043114
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2043114
EAN/GTIN:
     4012195178934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter obo pg11
gegenmutter pg 11
Gegenmutter nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430. Hinweis: Gegenmuttern aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
ja
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, Kabelverschraubungszubehör, Kabelverschraubungsgegenmutter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,07388*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,10828*
€ 0,12885
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,09898*
€ 0,11779
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09568*
€ 0,11386
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,08828*
€ 0,10505
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,07388*
€ 0,08792
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2043130
ab € 0,07473*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2043297
ab € 0,23892*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2043351
ab € 0,43855*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2043424
ab € 0,55709*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2043483
ab € 0,71957*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2043076
ab € 0,06903*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2043092
ab € 0,07243*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.