Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung mit Gegenmutter PG7 Polyamid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung mit Gegenmutter PG7 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Kabelverschraubung mit Gegenmutter PG7 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Kabelverschraubung mit Gegenmutter PG7 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2024655
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2024655
EAN/GTIN:
     4012195861003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Zugentlastung
Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C. Inklusive Gegenmutter.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Sechskant Eckmaß:
16.5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
2.5 mm | 6.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
ja
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20 °C | 65 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, gegenmutter pg 7 pa, gegenmutter pg 7, gegenmutter, Hutmutterkabelverschraubung, Ex-Kabelverschraubung, explosionsgeschützte Kabelverschraubung, V-TEC
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50868*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70868*
€ 0,84333
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65868*
€ 0,78383
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59868*
€ 0,71243
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57868*
€ 0,68863
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50868*
€ 0,60533
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.