Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahmestück für Trägerklammer SCC 1-4 16-20mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aufnahmestück für Trägerklammer SCC 1-4 16-20mm Stahl Zinklamelle
Aufnahmestück für Trägerklammer SCC 1-4 16-20mm Stahl Zinklamelle
Aufnahmestück für Trägerklammer SCC 1-4 16-20mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1488611
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488611
EAN/GTIN:
     4012197389802
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
stahlträgerbefestigung obo
Adapter zur Aufnahme von Trägerklammern Typ SCC (Flanschdicke 1-4 mm). Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
sonstige
Geeignet für Flanschstärke:
16 mm | 20 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, Aufnahmestück
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,4751* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,36*
€ 212,2484
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,20*
€ 209,678
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,73*
€ 203,1687
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,53*
€ 194,6007
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,51*
€ 175,5369
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.