Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerschraubklammer mit Innengewinde M8 0-17mm Temperguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trägerschraubklammer mit Innengewinde M8 0-17mm Temperguss
Trägerschraubklammer mit Innengewinde M8 0-17mm Temperguss
Trägerschraubklammer mit Innengewinde M8 0-17mm Temperguss
Artikel-Nr.:
     C5551-1488074
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488074
EAN/GTIN:
     4012195151036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Mit Gewinde. Max. Anzugsdrehmoment: 8 Nm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
schrauben
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
8
Geeignet für Flanschstärke:
0 mm | 18 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Gusseisen
Werkstoffgüte:
sonstige
Bruchlast:
1200 N
Weitere Suchbegriffe: Stahlträgerbefestigung, stahlträgerbefestigung obo, installationskanal, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer, Schraubklemme, Trägerklammer, Trägerschraubklemme
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.