Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle mit Langloch 20-25mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandschelle mit Langloch 20-25mm Aluminium
Abstandschelle mit Langloch 20-25mm Aluminium
Abstandschelle mit Langloch 20-25mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C5551-1362818
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1362818
EAN/GTIN:
     4012196600182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch. Ab der Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Nagelgerät oder Bolzensetzgerät. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90 (außer ALU).
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20 mm | 25 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, alu abstandsschelle 20-25, kabel organizer, kabelbefestigung obo, Abstandschelle, Befestigungsschelle, Schraubabstandschelle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,93035*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2294*
€ 3,84299
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8994*
€ 3,45029
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7694*
€ 3,29559
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,52035*
€ 2,99922
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41035*
€ 2,86832
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31035*
€ 2,74932
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93035*
€ 2,29712
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.