Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle mit Langloch 44-53mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandschelle mit Langloch 44-53mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Abstandschelle mit Langloch 44-53mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Abstandschelle mit Langloch 44-53mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1362734
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1362734
EAN/GTIN:
     4012196600007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
44 mm | 53 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, obo abstandschelle 44-53, kabel organizer, kabelbefestigung obo, Abstandschelle, Befestigungsschelle, Schraubabstandschelle
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41097*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,12097*
€ 3,71395
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,07097*
€ 3,65445
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92097*
€ 3,47595
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,78097*
€ 3,30935
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,68097*
€ 3,19035
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,41097*
€ 2,86905
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.