Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube mit Feder für Profilschiene MS4121/4141 M10x60mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube mit Feder für Profilschiene MS4121/4141 M10x60mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Hammerkopfschraube mit Feder für Profilschiene MS4121/4141 M10x60mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Hammerkopfschraube mit Feder für Profilschiene MS4121/4141 M10x60mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-1148488
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1148488
EAN/GTIN:
     4012196490509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Installationsschiene
Montageschiene
Hammerkopfschraube mit Feder zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge:
34.5 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Weitere Suchbegriffe: hammerschraube ohne norm edelstahl, hammerkopfschraube ohne norm, hammerkopfschraube ohne norm m10, Metallschraube, Schraube, Hammerkopfschraube, Hammerschraube, Halfenschraube
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,4475*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 15,2579* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 432,8675*
€ 515,11233
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 426,1075*
€ 507,06793
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 404,7975*
€ 481,70903
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 396,1575*
€ 471,42743
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 381,4475*
€ 453,92253
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.