Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube mit Feder für Profilschiene MS4121/4141 M10x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube mit Feder für Profilschiene MS4121/4141 M10x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Hammerkopfschraube mit Feder für Profilschiene MS4121/4141 M10x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Hammerkopfschraube mit Feder für Profilschiene MS4121/4141 M10x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-1148484
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1148484
EAN/GTIN:
     4012196490493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Installationsschiene
Montageschiene
Hammerkopfschraube mit Feder zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge:
34.5 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Weitere Suchbegriffe: hammerschraube ohne norm edelstahl, hammerkopfschraube ohne norm, hammerkopfschraube ohne norm m10, Metallschraube, Schraube, Hammerkopfschraube, Hammerschraube, Halfenschraube
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,4713*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 15,6313*
€ 18,60125
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,3613*
€ 18,27995
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,7813*
€ 17,58975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,5913*
€ 17,36365
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 14,4713*
€ 17,22085
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.