Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube für Profilschiene MS4121/4141 M12x100mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube für Profilschiene MS4121/4141 M12x100mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Hammerkopfschraube für Profilschiene MS4121/4141 M12x100mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Hammerkopfschraube für Profilschiene MS4121/4141 M12x100mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-1148442
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1148442
EAN/GTIN:
     4012196490431
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Installationsschiene
Montageschiene
Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge:
34.5 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Weitere Suchbegriffe: hammerschraube ohne norm edelstahl, hammerkopfschraube ohne norm, hammerkopfschraube ohne norm m12, Metallschraube, Schraube, Hammerkopfschraube, Hammerschraube, Halfenschraube
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,9572*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 21,14786* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 473,5472*
€ 563,52117
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 468,0872*
€ 557,02377
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 447,4972*
€ 532,52167
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 438,0272*
€ 521,25237
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 422,9572*
€ 503,31907
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.