Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube für Profilschiene MS4121/4141 M12x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube für Profilschiene MS4121/4141 M12x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Hammerkopfschraube für Profilschiene MS4121/4141 M12x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Hammerkopfschraube für Profilschiene MS4121/4141 M12x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-1148434
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1148434
EAN/GTIN:
     4012196490387
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Installationsschiene
Montageschiene
Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge:
34.5 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Weitere Suchbegriffe: hammerkopfschraube ohne norm, Metallschraube, Schraube, Hammerkopfschraube, Hammerschraube, Halfenschraube
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 923,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 18,4796* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 991,81*
€ 1.180,2539
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 974,61*
€ 1.159,7859
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 940,21*
€ 1.118,8499
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 928,74*
€ 1.105,2006
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 923,98*
€ 1.099,5362
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.