Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube mit Feder für Profilschiene MS4121/4141 M10x30mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube mit Feder für Profilschiene MS4121/4141 M10x30mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Hammerkopfschraube mit Feder für Profilschiene MS4121/4141 M10x30mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Hammerkopfschraube mit Feder für Profilschiene MS4121/4141 M10x30mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1148384
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1148384
EAN/GTIN:
     4012196490233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Installationsschiene
Montageschiene
Hammerkopfschraube mit Feder zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
34.5 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Weitere Suchbegriffe: hammerkopfschraube ohne norm m10, hammerkopfschraube ohne norm, obo bettermann montageschiene, Metallschraube, Schraube, Hammerkopfschraube, Hammerschraube, Halfenschraube
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,1363*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,7863*
€ 5,6957
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,7063*
€ 5,6005
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,5263*
€ 5,3863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,3863*
€ 5,2197
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,1363*
€ 4,9222
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.