Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube für Profilschiene MS4121/4141 M12x100mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube für Profilschiene MS4121/4141 M12x100mm Stahl Zinklamelle
Hammerkopfschraube für Profilschiene MS4121/4141 M12x100mm Stahl Zinklamelle
Hammerkopfschraube für Profilschiene MS4121/4141 M12x100mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1148342
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1148342
EAN/GTIN:
     4012196490189
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Installationsschiene
Montageschiene
Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Länge:
34.5 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Weitere Suchbegriffe: hammerkopfschraube ohne norm m12, hammerkopfschraube ohne norm, obo bettermann montageschiene, Metallschraube, Schraube, Hammerkopfschraube, Hammerschraube, Halfenschraube
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,288*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 6,2644* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,888*
€ 179,55672
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 145,068*
€ 172,63092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,088*
€ 165,51472
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,428*
€ 159,96932
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,288*
€ 149,09272
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.