Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube für Profilschiene MS4121/4141 M12x30mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube M12x30mm MS41HB M12x30 ZL
Hammerkopfschraube M12x30mm MS41HB M12x30 ZL
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C5551-1148334
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1148334
EAN/GTIN:
     4012196490141
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Installationsschiene
Montageschiene
Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Länge:
34.5 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Weitere Suchbegriffe: hammerkopfschraube ohne norm m12, hammerkopfschraube ohne norm, obo bettermann montageschiene, Metallschraube, Schraube, Hammerkopfschraube, Hammerschraube, Halfenschraube
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,5718* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 316,32*
€ 376,4208
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 307,60*
€ 366,044
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 293,63*
€ 349,4197
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 285,15*
€ 339,3285
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 278,59*
€ 331,5221
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.