Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omegabügel mit 3 Löchern 150x45x40x4 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omegabügel mit 3 Löchern 150x45x40x4 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Omegabügel mit 3 Löchern 150x45x40x4 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Omegabügel mit 3 Löchern 150x45x40x4 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-1124753
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1124753
EAN/GTIN:
     4012195805304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsbügel
Profilschiene
Kreuzverbinder Montageschiene
Montageschienenbügel
Befestigungsbügel mit 3 Löchern zur kreuzförmigen Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
C-Profil
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Schienenbügel Montageschiene, obo profilschiene, kreuzverbinder montageschiene, Omegabügel, Verbinder, Montageschienenverbinder, Schienenzubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,74025*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42025*
€ 14,7801
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84025*
€ 14,0899
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74025*
€ 11,5909
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.