Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omegabügel mit 3 Löchern 150x24x40x4 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Omegabügel mit 3 Löchern 150x24x40x4 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Omegabügel mit 3 Löchern 150x24x40x4 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-1124751
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1124751
EAN/GTIN:
     4012195805298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsbügel
Profilschiene
Kreuzverbinder Montageschiene
Montageschienenbügel
Befestigungsbügel mit 3 Löchern zur kreuzförmigen Verbindung von Profischienen 41 x 21 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
C-Profil
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Schienenbügel Montageschiene, obo profilschiene, kreuzverbinder montageschiene, Omegabügel, Verbinder, Montageschienenverbinder, Schienenzubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,1025*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,51025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,0425*
€ 113,10058
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,1025*
€ 110,79198
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,2925*
€ 105,06808
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,6625*
€ 103,12838
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,1025*
€ 89,37198
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.