Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omegabügel mit 3 Löchern 150x45x40x4 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omegabügel mit 3 Löchern 150x45x40x4 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Omegabügel mit 3 Löchern 150x45x40x4 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Omegabügel mit 3 Löchern 150x45x40x4 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-1124713
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1124713
EAN/GTIN:
     4012195805083
Suchbegriffe:
Befestigungsbügel
Profilschiene
Kreuzverbinder Montageschiene
Montageschienenbügel
Befestigungsbügel mit 3 Löchern zur kreuzförmigen Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
C-Profil
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Schienenbügel Montageschiene, obo profilschiene, kreuzverbinder montageschiene, Omegabügel, Verbinder, Montageschienenverbinder, Schienenzubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,50913*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63913*
€ 11,47056
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19913*
€ 10,94696
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50913*
€ 8,93586
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.