Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omegabügel mit 3 Löchern 150x24x40x4 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Omegabügel mit 3 Löchern 150x24x40x4 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Omegabügel mit 3 Löchern 150x24x40x4 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-1124711
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1124711
EAN/GTIN:
     4012195805076
Suchbegriffe:
Befestigungsbügel
Profilschiene
Kreuzverbinder Montageschiene
Montageschienenbügel
Befestigungsbügel mit 3 Löchern zur kreuzförmigen Verbindung von Profischienen 41 x 21 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
C-Profil
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Schienenbügel Montageschiene, obo profilschiene, kreuzverbinder montageschiene, Omegabügel, Verbinder, Montageschienenverbinder, Schienenzubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,4268*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,74268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,4268*
€ 87,37789
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,0668*
€ 86,94949
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,6568*
€ 80,51159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,4568*
€ 79,08359
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,4268*
€ 68,33789
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.