Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omegabügel mit 3 Löchern 150x45x40x5 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Omegabügel mit 3 Löchern 150x45x40x5 Stahl tauchfeuerverzinkt
Omegabügel mit 3 Löchern 150x45x40x5 Stahl tauchfeuerverzinkt
Omegabügel mit 3 Löchern 150x45x40x5 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1124673
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1124673
EAN/GTIN:
     4012195486169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profilschiene
Kreuzverbinder Montageschiene
Montageschienenbügel
Schienenbügel Montageschiene
Befestigungsbügel mit 3 Löchern zur kreuzförmigen Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
C-Profil
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: obo profilschiene, kreuzverbinder montageschiene, Omegabügel, Verbinder, Befestigungsbügel, Montageschienenverbinder, Schienenzubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,052*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,8052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,792*
€ 73,53248
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,282*
€ 72,92558
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,732*
€ 68,70108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,762*
€ 66,35678
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,132*
€ 64,41708
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,052*
€ 57,18188
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.