Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omegabügel mit 3 Löchern 150x25x40x5 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Omegabügel mit 3 Löchern 150x25x40x5 Stahl tauchfeuerverzinkt
Omegabügel mit 3 Löchern 150x25x40x5 Stahl tauchfeuerverzinkt
Omegabügel mit 3 Löchern 150x25x40x5 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1124671
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1124671
EAN/GTIN:
     4012195486152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profilschiene
Kreuzverbinder Montageschiene
Montageschienenbügel
Schienenbügel Montageschiene
Befestigungsbügel mit 3 Löchern zur kreuzförmigen Verbindung von Profilschienen 41 x 21 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
C-Profil
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: obo profilschiene, kreuzverbinder montageschiene, Omegabügel, Verbinder, Befestigungsbügel, Montageschienenverbinder, Schienenzubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,2912*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,82912* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,6512*
€ 59,08493
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,5412*
€ 58,95403
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,5912*
€ 55,44353
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,8512*
€ 53,37293
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,6212*
€ 51,90923
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,2912*
€ 45,56653
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.