Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene gelocht, Schlitzweite 16,5mm 200x35x18 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 16,5mm 200x35x18 Stahl tauchfeuerverzinkt
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 16,5mm 200x35x18 Stahl tauchfeuerverzinkt
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 16,5mm 200x35x18 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1119696
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1119696
EAN/GTIN:
     4012195060673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Hutschiene
Profilschiene
obo bettermann profilschiene geloch...
Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Profilform:
C-Profil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.44 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
1.84 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.42 cm³
Widerstandsmoment Wz:
1.05 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
0.18 kg
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene, c-profilschiene obo, Reihenschiene, Schiene
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,31124*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,4578*
€ 7,68478
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,1378*
€ 7,30398
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,8778*
€ 6,99458
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,6478*
€ 6,72088
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,41124*
€ 6,43938
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02124*
€ 5,97528
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31124*
€ 5,13038
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1160222
ab € 1,21196*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1160281
ab € 1,35678*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1147060
ab € 0,69231*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1148060
ab € 3,4958*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.