Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene gelocht 2000x32x15 Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Tragschiene gelocht 2000x32x15 Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Tragschiene gelocht 2000x32x15 Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Tragschiene gelocht 2000x32x15 Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Artikel-Nr.:
     C5551-1115065
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1115065
EAN/GTIN:
     4012195044352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
obo bettermann profilschiene 2m
G-Schiene G32 nach DIN EN 50035 (früher DIN 46277 Teil 1) Tragschienenbreite 32 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
G-Schiene
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, obo profilschiene
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,535*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,535* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 9,005*
€ 10,71595
pro Meter
ab 4 Meter
€ 8,765*
€ 10,43035
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,425*
€ 10,02575
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,045*
€ 9,57355
pro Meter
ab 40 Meter
€ 7,615*
€ 9,06185
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 6,535*
€ 7,77665
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.