Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene gelocht, Schlitzweite 17mm 900x35x18 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 17mm 900x35x18 Stahl tauchfeuerverzinkt
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 17mm 900x35x18 Stahl tauchfeuerverzinkt
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 17mm 900x35x18 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     4502-46P2209
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1104597
EAN/GTIN:
     4012196471034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Hutschiene
Profilschiene
obo bettermann profilschiene geloch...
Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
Weitere Informationen:
Länge:
900 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Materialstärke:
1.75 mm
Profilform:
C-Profil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.41 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
1.81 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.41 cm³
Widerstandsmoment Wz:
1.03 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
0.93 kg
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene, c-profilschiene obo, Reihenschiene, Schiene
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,55*
€ 29,55*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 157,851*
€ 185,721*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 157,34*
€ 185,90*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 160,19*
€ 188,73*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 163,87*
€ 193,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 295,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1160222
ab € 1,21196*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1160281
ab € 1,34678*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1147060
ab € 0,69231*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1148060
ab € 3,4858*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.