Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene gelocht, Schlitzweite 17mm 700x35x18 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 17mm 700x35x18 Stahl tauchfeuerverzinkt
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 17mm 700x35x18 Stahl tauchfeuerverzinkt
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 17mm 700x35x18 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1104593
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1104593
EAN/GTIN:
     4012196471010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Hutschiene
Profilschiene
obo bettermann profilschiene geloch...
Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
Weitere Informationen:
Länge:
700 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Materialstärke:
1.75 mm
Profilform:
C-Profil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.41 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
1.81 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.41 cm³
Widerstandsmoment Wz:
1.03 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
0.72 kg
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene, c-profilschiene obo, Reihenschiene, Schiene
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,479* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 172,85*
€ 205,6915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 169,21*
€ 201,3599
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 164,03*
€ 195,1957
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 160,97*
€ 191,5543
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 144,79*
€ 172,3001
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1160222
ab € 1,21196*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1160281
ab € 1,35678*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1147060
ab € 0,69231*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1148060
ab € 3,4958*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.