Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tru-lit GT-S Saurer Glanztrockner; 10,1 kg Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5543-72825410
Hersteller:
     Calvatis
Herst.-Nr.:
     72825410
EAN/GTIN:
     4016170282531
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Glanztrockner
Saurer Glanztrockner
Geschirrspülmaschine
Spülmaschine

Produktbeschreibung:

  • tru-lit GT-S
  • Saurer Glanztrockner für Geschirrspülmaschinen
  • Verhindert Kalkflecken
  • Schnelle Trocknung des Spülgutes
  • Wirtschaftlich in der Anwendung
  • Anwendungsgebiete: tru-lit GT-S ist ein sauer eingestelltes schaumarmes Flüssigkonzentrat zum gewerblichen Einsatz in Geschirrspülmaschinen. tru-lit GT-S neutralisiert verschlepptes Alkali, ist für alle Wasserhärten geeignet und bewirkt schon bei niedrigen Konzentrationen eine schnelle, fleckenfreie Trocknung des Spülgutes.
  • Anwendung: tru-lit GT-S wird dem letzten Klarspülwasser von ca. 80°C automatisch über Dosiergeräte zugegeben. Je nach Wasserhärte, Spülgut und Maschinenleistung wird eine Dosierung von 0,2 bis 0,8 ml/L Wasser empfohlen. Richtige Dosierung: Wasserfilm läuft glatt ab, Spülgut trocknet schnell und streifenfrei; Überdosierung: Bläschenbildung; Unterdosierung: Tropfenbildung
  • Materialverträglichkeit: tru-lit GT-S kann in der empfohlenen Anwendungskonzentration auf allen Materialien eingesetzt werden. Materialien aus Kupfer und Messing sind gegen das konzentrierte Produkt nicht beständig.
  • Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.
Weitere Informationen:
Aussehen:
klare, blaue Flüssigkeit
Geruch:
schwach nach Tensid
Dichte:
1,035 g/cm³
pH-Wert:
2,7
Lagerung:
+5°C bis +35°C; Nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10,1 Kilogramm (ab € 4,2901* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Calvatis
75553400
ab € 47,66*
Ähnlich
Calvatis
75553408
ab € 82,16*
Ähnlich
Calvatis
75552400
ab € 49,47*
Ähnlich
Calvatis
75552413
ab € 87,84*
Ähnlich
Calvatis
78589454
ab € 50,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.