| |
|
| Artikel-Nr.: C5400-21.22.1578 Herst.-Nr.: TU-S910 EAN/GTIN: 710931180237 |
| |
|
| | |
| TU-S910 USB-Seriell-Konverter 3m- Schließen Sie ein serielles RS-232-Gerät, z. B. einen Switch oder ein Modem, an einen USB-Anschluss Ihres Computers an
- 3m langes Kabel für eine einfache Installation
- Unterstützt USB 1.1 und ist mit USB 2.0- und USB 3.0-Anschlüssen kompatibel
- Unterstützt Windows® und Mac® Betriebssysteme
Der TRENDnet 3 Meter (10 Fuß) USB-zu-Seriell-Konverter, Modell TU-S910, ermöglicht den bequemen Anschluss eines seriellen RS-232-Geräts, z. B. einen Switch, ein Modem oder einen Drucker, an einen USB-Anschluss Ihres Desktop-PCs oder Laptops. Der 3m USB-Seriell-Adapter unterstützt sowohl Windows®- als auch Mac®-Betriebssysteme. Die integrierten Kabel bieten Flexibilität bei der Einrichtung und eignen sich für die meisten Installationsszenarien. Weitere Informationen: | | Hersteller: | TRENDNET | Produktgruppe: | USB Kabel | Produkttyp: | Adapterkabel | Farbe: | weiß | Länge: | 3 m | Lieferumfang: | TU-S910, Schnellinstallationseinrichtung, CD-ROM (Treiber) | Seite 1 Typ des Anschlusses: | USB 1.1 Typ A | Seite 1 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Seite 2 Typ des Anschlusses: | D-Sub 9-polig (DE-9) | Seite 2 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Betriebstemperatur min.: | 0 °C | Betriebstemperatur max.: | 40 °C | Verpackungshöhe: | 50 mm | Verpackungsbreite: | 130 mm | Verpackungstiefe: | 190 mm | Paketgewicht: | 0.184 kg | Bruttogewicht: | 0,184 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb d-sub adapter rs232, usb d sub adapter, usb seriell adapter trendnet, TU-S910, Konverter, usbzuserialadapter, brandneu, neuheiten, seriell, USB, Seriellkonverter, brandnew, 3m, Kabel |
| | |
| |