Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRENDnet TV-IP1315PI 4MP PoE IP-Kamera Dome Indoor/Outdoor, Tag/Nacht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TV-IP1315PI 4MP PoE IP-Kamera Dome Indoor/Outdoor, Tag/Nacht
TRENDnet TV-IP1315PI 4MP PoE IP-Kamera Dome Indoor/Outdoor, Tag/Nacht
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1462
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TV-IP1315PI
EAN/GTIN:
     710931111415
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera

Die Indoor/Outdoor 4MP H.265 WDR PoE IR Bullet- und Dome-Netzwerk-Kameras von TRENDnet bieten Tag- und Nachtüberwachung mit einer Nachtsichtweite von bis zu 30 Metern (98 Fuß). Diese kompakten 4MP IP-Kameras bieten eine ganzjährige Überwachung mit einem IP67-Wettergehäuse, das rauen Außenbedingungen standhält. Zeichnen Sie bis zu 4MP HD-Video mit 30fps im platzsparenden H.265-Komprimierungsformat auf. Einrichten und Anzeigen von Live-Video auf diesen 4MP-IP-Kameras mit der mitgelieferten kostenlosen Software und mobilen Anwendungen.

  • 4MP HD Video
  • Intelligente, verdeckte IR-LEDs für Nachtsicht bis zu 30m
  • Wetterschutzklasse IP67
  • 120 dB Wide Dynamic Range Bildausgleich
  • Einsparen von Installationskosten durch Power over Ethernet (PoE)
  • Programmieren von Aufzeichnung nach Bewegungserkennung und Emailbenachrichtigung
  • MicroSD Kartenslot (bis zu 128 GB)
  • Kostenlose iOS und Android mobile Apps

Überwachung in HD bei Tag und Nacht
Leistungsstarkes 4MP Video in H.265 Kompressionsformat und 30m Nachtsicht bieten Überwachung rund um die Uhr. Verdeckte IR-LEDs sorgen für diskrete Nachtsicht.

Für den Einsatz im Freien geeignet
Die Kamera ist für den Außenbereich konzipiert und hat eine IP67-Wetterfestigkeit sowie einen Betriebstemperaturbereich von -30° - 60°C.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
IP Überwachung
Produkttyp:
Netzwerkkamera
Farbe:
grau
Lieferumfang:
• TV-IP1315PI␍• Witterungsversiegelung␍• Torx -Sicherheit (I
Bauform:
Fixed-Dome
Schnittstelle:
LAN
Bildsensortyp:
1/ 2,8" Zoll CMOS-Sensor
Auflösung:
4 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel):
2560x1440
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde):
30
Kompressionsverfahren:
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Anzahl Videostreams:
3
Objektivtyp:
Fixes Objektiv
Tag/Nacht Modus:
ja
IR LED:
ja
WDR Technologie:
WDR
Speicherkartenslot:
ja
Power over Ethernet (PoE):
ja
Schutzklasse:
IP67
Für den Aussenbereich geeignet:
ja
Technische Besonderheiten:
ONVIF (Profil S, Profil G)
Gewicht:
632.53 g
Bruttogewicht:
0,76
Aktuelle Katalogausgabe:
21.1
Aktuelle Katalogseite:
2.14
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkamera, SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, trendnet ip-kamera, ir überwachungskamera, NetworkSurveillance, Videoüberwachung, überwachungskamera, überwachungssysteme, IPSurveillance, Camera, IPCamera, SecurityCamera, Kamera, IPCam, kamerasysteme
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.