Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TK-440DP 4-Port Dual Monitor Display Port KVM Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TK-440DP 4-Port Dual Monitor Display Port KVM Switch
TRENDnet TK-440DP 4-Port Dual Monitor Display Port KVM Switch
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1447
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TK-440DP
EAN/GTIN:
     710931170214
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

4-Port Dual Monitor DisplayPort KVM Switch

  • Dual Monitor DisplayPort 1.2 KVM
  • 3,5 mm Lautsprecher- und Mikrofonanschlüsse
  • Entwickelt für den Einsatz mit Dual DisplayPort Systemen
  • Unterstützt 4K UHD Auflösung bis zu 3840 x 2160
  • 2-Port USB 2.0 Hub für Speichergeräte und Drucker
  • Erforderliche Verkabelung separat erhältlich (TK-CP06/21221411)
  • Keine CD-Installation erforderlich

Mit dem 4-Port Dual-Monitor DisplayPort KVM Switch von TRENDnet, Modell TK-440DP, können Sie vier Computer mit einem Satz Konsolensteuerungen steuern. Erleben Sie bis zu 4K UHD-Auflösungen, keine Treiberinstallation erforderlich. Der TK-440DP wurde für Dual-Monitor-Systeme mit USB-Maus- und Tastaturanschluss entwickelt und verfügt über einen Zwei-Port-USB-Hub, um Speichergeräte oder Drucker zwischen Computern zu teilen

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Switchboxen KVM
Produkttyp:
KVM Switches
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
• TK-440DP • Schnellinstallationsanleitung • Netzadapter ...
Anzahl PCs:
4
PC: Monitor-Anschlüsse:
DP
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
USB
Druck-Schalter am Gerät:
ja
Abmessungen (HxBxT):
254 x 100 x 66mm
Höhe:
254 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
66 mm
Gewicht:
1332.42 g
Verpackungshöhe:
140 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
360 mm
Paketgewicht:
1.627 kg
Bruttogewicht:
1,627
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.05
Weitere Suchbegriffe: trendnet kvm switch 4-port, kvm, 4 port kvm, kvmswitchbox, automatisch, kvmswitcher, KVMUmschalter, monitorswitch, maustastaturswitch, Switcher, KVMSwitches, KVMSwitch, keyboardvideomouseswitch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,52*
€ 335,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,76*
€ 325,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,62*
€ 316,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,60*
€ 313,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,69*
€ 292,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
TK-CP06
ab € 16,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.