Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-E50 Industrial Fast Ethernet DIN-Rail Switch 5-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TI-E50 Industrial Fast Ethernet DIN-Rail Switch 5-Port
TRENDnet TI-E50 Industrial Fast Ethernet DIN-Rail Switch 5-Port
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1435
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-E50
EAN/GTIN:
     710931161755
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch

5-Port industrieller Fast Ethernet PoE+ DIN-Rail Switch

  • 5x Fast Ethernet Ports
  • 1 Gbit/s Schaltkapazität
  • Gehärtet nach Schutzart IP30
  • Inklusive DIN-Schienenmontage und Wandmontagehalterungen
  • Großer Betriebstemperaturbereich von -40° - 75°C
  • Dual redundante Stromversorgungen mit Überlastschutz
  • Netzteil separat erhältlich (Modell TI-M6024/21221194)
  • Lüfterloses Design für geräuschlosen Betrieb

Die industriellen Fast Ethernet DIN-Rail-Switche von TRENDnet verfügen über ein robustes Metallgehäuse nach IP30. Diese industriellen Ethernet-Switche sind so konzipiert, dass sie hohen Vibrationen und Stößen standhalten und sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Temperaturen in industriellen Umgebungen innerhalb eines weiten Temperaturbereichs von -40° - 75° C arbeiten. Redundante Stromeingänge mit Überlastschutz an jedem industriellen Ethernet-Switch minimieren die Netzwerk-Ausfallzeiten.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Industrial Networking
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
• TI-E50 • Schnellinstallationsanleitung • Abnehmbare Kle...
Netzwerkstandard:
Fast Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100
Anzahl Ports gesamt:
5
Fast Ethernet Ports RJ-45:
5
Sonstige Anschlüsse:
4-polige abnehmbare Anschlussklemme
Schutzart (IP Code):
IP30
Abmessungen (HxBxT):
104 x 82 x 32mm
Netzteil (extern/intern):
extern
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
104 mm
Breite:
82 mm
Tiefe:
32 mm
Gewicht:
0.64 kg
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.433 kg
Bruttogewicht:
0,433
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch trendnet, soho switch, hutschienenmontage, Industrie, Netzwerk, dinrail, IndustrialNetworking, Hutschienenhalter, industrialethernet
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
TI-M6024
ab € 23,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.