Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TK-CD06 KVM Kabel Kit 1,8m DVI-I USB Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TK-CD06 KVM Kabel Kit 1,8m DVI-I USB Audio
TRENDnet TK-CD06 KVM Kabel Kit 1,8m DVI-I USB Audio
TRENDnet TK-CD06 KVM Kabel Kit 1,8m DVI-I USB Audio
TRENDnet TK-CD06 KVM Kabel Kit 1,8m DVI-I USB Audio
TRENDnet TK-CD06 KVM Kabel Kit 1,8m DVI-I USB Audio
TRENDnet TK-CD06 KVM Kabel Kit 1,8m DVI-I USB Audio
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1408
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TK-CD06
EAN/GTIN:
     710931170153
Suchbegriffe:
KVM Kabel
trendnet kvm kabel
kvm kabel

1,8m DVI-I, USB und Audio KVM Kabelset

  • Kompatibel mit TK-232DV KVM Switch
  • DVI-I Kabelschnittstelle
  • USB-Kabel für Maus- und Tastaturanschlüsse
  • 3,5-mm-Kabel für Mikrofon- und Lautsprecheranschlüsse

Das 1,8m DVI-I, USB und Audio KVM Kabelset, Modell TK-CD06, ist für den Anschluss eines DVI Computers an den TRENDnet TK-232 KVM Switch konzipiert. Das Kabelset besteht aus einer USB-Maus/Tastatur, DVI-I und 3,5-mm-Audioanschlüssen für einen einzelnen Computer.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
KVM-Kabel
Produkttyp:
KVM-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.83 m
Gewicht:
377.77 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.382 kg
Bruttogewicht:
0,382
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: kabel, stecker, KVM, kvmkabel, anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.