Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TPE-S44 Unmanaged network switch, Energie Über Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TPE-S44 Unmanaged network switch, Energie Über Ethernet (PoE)
TRENDnet TPE-S44 Unmanaged network switch, Energie Über Ethernet (PoE)
TRENDnet TPE-S44 Unmanaged network switch, Energie Über Ethernet (PoE)
TRENDnet TPE-S44 Unmanaged network switch, Energie Über Ethernet (PoE)
TRENDnet TPE-S44 Unmanaged network switch, Energie Über Ethernet (PoE)
TRENDnet TPE-S44 Unmanaged network switch, Energie Über Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1323
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-S44
EAN/GTIN:
     710931505061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch 4 port

8-Port 10/100 Mbps PoE Netzwerk-Switch

TRENDnet 8-Port 10/100 Mbps PoE Switch, Modell TPE-S44, bietet 4 x 10/100 Mbps PoE-Ports, 4 x 10/100 Mbps Ports, eine 1,6 Gbps Schaltkapazität und eine PoE Gesamtleistung in Höhe von 30 Watt. Stecken Sie diesen stabilen Metall-Switch einfach ein und erleben Sie zuverlässiges PoE-Hochgeschwindigkeitsnetworking.

  • 4 x 10/100 Mbps PoE-Ports
  • 4 x 10/100 Mbps-Ports
  • 30 W PoE Gesamtleistung
  • 1,6 Gbps Schaltkapazität
  • Stabiler Metall-Switch
  • Plug and Play Installation
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Netzwerk-Switches
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
• TPE-S44 • Schnellinstallationsanleitung • Netzadapter (...
Anzahl Ports gesamt:
8
Fast Ethernet Ports RJ-45:
4
Anzahl PoE Ports:
4
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
30 W
Abmessungen (HxBxT):
150 x 96 x 28 mm (5,9 x 3,8 x 1,1 Zoll)
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
150 mm
Breite:
96 mm
Tiefe:
28 mm
Gewicht:
0.37 kg
Verpackungshöhe:
170 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Paketgewicht:
0.978 kg
Bruttogewicht:
0,978
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: soho switch, trendnet poe switch, Trendnet TPE-S44, POENetzwerkswitch, PowerOverEthernetSwitches, POEEthernetSwitch, Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung, LAN, POESwitch, Unmanaged network switch, Vollduplex
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.