Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-G62 6-Port Gehärteter Industrieller Gigabit DIN-Rail Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TI-G62 6-Port Gehärteter Industrieller Gigabit DIN-Rail Switch
TRENDnet TI-G62 6-Port Gehärteter Industrieller Gigabit DIN-Rail Switch
TRENDnet TI-G62 6-Port Gehärteter Industrieller Gigabit DIN-Rail Switch
TRENDnet TI-G62 6-Port Gehärteter Industrieller Gigabit DIN-Rail Switch
TRENDnet TI-G62 6-Port Gehärteter Industrieller Gigabit DIN-Rail Switch
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1186
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-G62
EAN/GTIN:
     710931160345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
trendnet sfp switch

6 x Gigabit Ethernet Ports - 1 geteilter SFP Slot und 1 dedizierter SFP Slot - 12 Gbps Schaltkapazität

6 x Gigabit Ethernet Ports
1 geteilter SFP Slot und 1 dedizierter SFP Slot
12 Gbps Schaltkapazität
Gehärteter Metall-Switch der Schutzklasse IP30
Enthält DIN-Schiene und Wandhalterung
Extremer -40 bis 75 ºC (-40 bis 167 ºF) Betriebstemperaturbereich
Duale redundante Stromversorgung mit Überlastschutz
Alarm bei Stromausfall
Netzteil separat erhältlich (Modell TI-M6024)

Der TI-G62 von TRENDnet ist ein zuverlässiger unverwalteter DIN-Rail Switch der Schutzklasse IP30 mit gehärteten Komponenten, der für extreme industrielle Bedingungen geeignet ist. Er bietet 6 Gigabit Ethernet Ports, einen geteilten SFP Slot, einen dedizierten SFP Slot und eine Schaltkapazität in Höhe von 12 Gbps. Über Kippschalter kann zwischen dem Gigabit Port und dem SFP Slot gewechselt und der unterstützte Durchsatz auf 100 Mbps oder 1 Gbps eingestellt werden. Duale redundante Stromversorgung (Netzteil separat erhältlich: TI-M6024) und ein leistungsstarker Alarm bei Stromausfall unterstützen Anwendungen, die null Ausfallzeit erfordern.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Netzwerk-Switches
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TI-G62 Schnellinstallationsanleitung Abnehmbare Klemmleis...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
6
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
6
Freie Slots für SFPs:
1
Sonstige Anschlüsse:
6-polige Klemmleiste (abnehmbar)
Power over Ethernet (PoE):
nein
Bauform:
Hutschiene
Schutzart (IP Code):
IP30
Abmessungen (HxBxT):
143 x 104 x 36 mm
Netzteil (extern/intern):
extern
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
143 mm
Breite:
104 mm
Tiefe:
36 mm
Gewicht:
0.51 kg
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.806 kg
Bruttogewicht:
0,806
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Trendnet TI-G62, IEEE 802.3u, L2, IEEE 802.3ab, Industrie, IndustrialNetworking, Gigabit Ethernet (10/100/1000), IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, industrialethernet, hutschienenmontage, Netzwerk, dinrail, Hutschienenhalter, 2048 Eintragungen, 12 Gbit/Sek, ungemanaged
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,02*
€ 190,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,01*
€ 188,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,56*
€ 168,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
TI-M6024
ab € 23,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.