Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TPE-TG240g 24-Port Switch GREENnet Gigabit PoE+ 370W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TPE-TG240g 24-Port Switch GREENnet Gigabit PoE+ 370W
TRENDnet TPE-TG240g 24-Port Switch GREENnet Gigabit PoE+ 370W
TRENDnet TPE-TG240g 24-Port Switch GREENnet Gigabit PoE+ 370W
TRENDnet TPE-TG240g 24-Port Switch GREENnet Gigabit PoE+ 370W
TRENDnet TPE-TG240g 24-Port Switch GREENnet Gigabit PoE+ 370W
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1176
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-TG240g
EAN/GTIN:
     710931160291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch 24 port

TRENDnet TPE-TG240g 24-Port Switch GREENnet Gigabit PoE+ 370W

  • 24 x Gigabit PoE+ Ports
  • Liefert bis zu 30 Watt PoE-Leistung je Port mit 370 Watt Leistungsbudget
  • 48 Gbps Schaltkapazität
  • Verschickt größere Pakete oder Jumbo Frames (bis zu 10 KB) für bessere Leistung
  • LED-Leuchten zeigen den Port-Status an
  • Stabiler Metall-Switch
  • Halterungen für Rackmontage inbegriffen

TRENDnet 24-Port Gigabit PoE+ Switch, Modell TPE-TG240g, bietet 24 x Gigabit PoE+ Ports, 48 Gbps Schaltkapazität und ein 370 Watt PoE Power-Budget. Zubehör für Rackmontierung ist im Lieferumfang dieses stabilen Metall-Switches enthalten.

PoE-Kameraflexibilität
Der Switch erkennt nicht-PoE, PoE (15,4 W) und PoE+ (30 W) Kameras (oder andere PoE-Geräte) und liefert automatisch die notwendige Menge an Strom.

Volle PoE-Leistung
Die starke 370 Watt PoE-Gesamtleistung beliefert jeden Port mit voller PoE-Leistung und maximiert damit die Anzahl möglicher verbundener PoE-Geräte.

Gigabit-Networking
Die Gigabit-Ports (ausschließlich) erzeugen eine Schaltkapazität in Höhe von 48 Gbps und unterstützen Jumbo Frames bis zu 10 KB.

TRENDnet 24-Port Gigabit PoE+ Switch, Modell TPE-TG240g, bietet 24 x Gigabit PoE+ Ports, 48 Gbps Schaltkapazität und ein 370 Watt PoE Power-Budget. Zubehör für Rackmontierung ist im Lieferumfang dieses stabilen Metall-Switches enthalten. PoE-Kameraflexibilität Der Switch erkennt nicht-PoE, PoE (15,4 W) und PoE+ (30 W) Kameras (oder andere PoE-Geräte) und liefert automatisch die notwendige Menge an Strom. Volle PoE-Leistung Die starke 370 Watt PoE-Gesamtleistung beliefert jeden Port mit voller PoE-Leistung und maximiert damit die Anzahl möglicher verbundener PoE-Geräte. Gigabit-Networking Die Gigabit-Ports (ausschließlich) erzeugen eine Schaltkapazität in Höhe von 48 Gbps und unterstützen Jumbo Frames bis zu 10 KB. PoE+ Liefert bis zu 30 Watt PoE-Leistung je Port mit 370 Watt Leistungsbudget Ports 24 x Gigabit PoE+ Ports Schaltkapazität 48 Gbps Schaltkapazität Jumbo Frame Verschickt größere Pakete oder Jumbo Frames (bis zu 10 KB) für bessere Leistung Rackmontierbar Rackmontierbares Metallgehäuse mit Zubehör LED-Leuchten LED-Leuchten zeigen den Port-Status an

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Netzwerk-Switches
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TPE-TG240g Schnellinstallationsanleitung Zubehör für Rack...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
24
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
24
Power over Ethernet (PoE):
ja
Anzahl PoE Ports:
24
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
370 W
Bauform:
Rack
Montagewinkel:
im Lieferumfang enthalten
Abmessungen (HxBxT):
440 x 250 x 44 mm
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
440 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
44 mm
Gewicht:
3.6 kg
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
310 mm
Verpackungstiefe:
560 mm
Paketgewicht:
4.221 kg
Bruttogewicht:
4,221
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.16
Weitere Suchbegriffe: soho switch, trendnet poe switch, TPE-TG240G, LAN, PowerOverEthernetSwitches, POEEthernetSwitch, L2, ungemanaged, Rackmontage, PoE, Gigabit Ethernet, POESwitch, POENetzwerkswitch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,55*
€ 357,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,20*
€ 353,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,66*
€ 343,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,54*
€ 340,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,96*
€ 312,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trendnet
TPE-TG262
ab € 255,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.