Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeetiketten 10 x 22 mm, mit Faden rot, 1000 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängeetiketten 10 x 22 mm, mit Faden rot, 1000 St.
Hängeetiketten 10 x 22 mm, mit Faden rot, 1000 St.
Hängeetiketten 10 x 22 mm, mit Faden rot, 1000 St.
Hängeetiketten 10 x 22 mm, mit Faden rot, 1000 St.
Artikel-Nr.:
     5385G-50535861
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     6919
EAN/GTIN:
     4008705069199
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Weiße Hängeetiketten für die Preis- und Warenauszeichnung. Jeweils 1000 Etiketten pro Packung.
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
1000
Werkstoff:
Papier
Farbe des Fadens:
rot
Artikelbezeichnung:
Hängeetiketten
Höhe:
22
Produkttypbezeichnung:
Hängeetiketten
Art der Etikettiermethode:
Faden
Farbe:
weiß
Breite:
10
Produkt-Typbezeichnung:
Hängeetiketten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5385
6750
1000
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,0407*
€ 0,054*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,96*
€ 20,97*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,45*
€ 20,97*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 15,18*
€ 21,29*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,25*
€ 21,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5385
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,054*
€ 0,064
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 54,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5385
Versand: Lager 5385
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.