Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stückwarenanhänger 48 x 65 mm, mit Öse/Faden/Splint, 1000 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stückwarenanhänger 48 x 65 mm, mit Öse/Faden/Splint, 1000 St.
Stückwarenanhänger 48 x 65 mm, mit Öse/Faden/Splint, 1000 St.
Stückwarenanhänger 48 x 65 mm, mit Öse/Faden/Splint, 1000 St.
Artikel-Nr.:
     832B-125517
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     6842
EAN/GTIN:
     4008705068420
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Weiße Hängeetiketten neutral für die Preis- und Warenauszeichnung. Jeweils 1000 Etiketten pro Packung.
Weitere Informationen:
Art der Etikettiermethode:
Lochung
abgeschrägte Ecken vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Breite:
48
Farbe des Fadens:
weiß
Werkstoff:
Pappe
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Höhe:
65
Beschreibung der Besonderheiten:
Öse/Fade/Splint
Artikelbezeichnung:
Stückwarenanhänger
Anzahl der Etiketten je Packung:
1000
Produkt-Typbezeichnung:
Stückwarenanhänger
Produkttypbezeichnung:
Stückwarenanhänger
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 59,92*
€ 77,82*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 58,48*
€ 77,82*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 60,07*
€ 77,86*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 62,50*
€ 80,61*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 62,88*
€ 81,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.