Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Etiketten A4, 66 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PREMIUM Etiketten A4, 66 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 66 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 66 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 66 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 66 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 66 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 66 x 33,8 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4670
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4670
EAN/GTIN:
     4008705046701
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra stark en Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichm äßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Höhe:
33.8
Anzahl der Etiketten je Packung:
2400
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Anzahl der Blätter je Packung:
100
witterungsbeständig:
Nein
Breite:
66
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 16,50*
€ 21,99*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 16,72*
€ 22,26*
2 Tage
16
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 16,98*
€ 22,50*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,42*
€ 22,50*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,00*
€ 22,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,99*
€ 26,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,77*
€ 25,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,30*
€ 25,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,41*
€ 24,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,56*
€ 23,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,50*
€ 19,64
pro Packung
1 Packung enthält 2.400 Etiketten (ab € 0,00688* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.