Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenetiketten Fruchtauswahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Küchenetiketten Fruchtauswahl
Küchenetiketten Fruchtauswahl
Küchenetiketten Fruchtauswahl
Küchenetiketten Fruchtauswahl
Küchenetiketten Fruchtauswahl
Küchenetiketten Fruchtauswahl
Artikel-Nr.:
     690-391314
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3644
EAN/GTIN:
     4008705036443
Suchbegriffe:
Einkoch-Glas
Einkochglas
Einmachglas
Einweckglas
Selbstklebende Schmucketiketten aus Papier. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
VARIO Fruchtauswahl
Produkttypbezeichnung:
Fruchtauswahl
Breite:
80
Farbe:
bunt
Anzahl der Etiketten je Packung:
16
Breite des Blattes:
84
Anzahl der Blätter je Packung:
4
Höhe:
24
Werkstoff:
Papier
Produkt-Typbezeichnung:
Fruchtauswahl
wieder ablösbar:
Ja
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4
witterungsbeständig:
Nein
Höhe des Blattes:
120
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produktverwendung:
Fruchtauswahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
310
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,49*
€ 1,02*
9 Tage
100
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,67*
€ 1,42*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,77*
€ 1,56*
1 Tag
unbekannt
10
pro Karton
€ 4,99*
ab € 0,80*
€ 1,59*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,82*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.