Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK Taschen A5, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SK Taschen A5, 10 Stück
SK Taschen A5, 10 Stück
SK Taschen A5, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     C5356-1428
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1428
EAN/GTIN:
     4008705014281
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Selbstklebende Tasche für DIN A5 Formate, Das praktische Extra-Fach für Ordner und Mappen, aus tranparenter glasklarer Polypropylen-Folie, 148 x 210 mm, ideal für Dokumente, einfach anzubringen, selbstklebend und sicher haftend
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SK-Taschen selbstklebend
Höhe:
210
Farbe:
transparent
Werkstoff:
PP
Breite:
148
Packungsmenge:
10
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
Schmalseite offen
Verwendung für Papierformat:
A5
Artikelbezeichnung:
SK-Taschen selbstklebend
Innenhöhe:
210
Innenbreite:
148
Herstellerprodukttyp:
SK-Taschen selbstklebend
Herstellerproduktbezeichnung:
SK-Taschen selbstklebend
Verpackung:
Beutel
Innentiefe:
0
Verwendung für Papierformate:
A5
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
Schmalseite offen
Produkt-Typbezeichnung:
SK-Taschen selbstklebend
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.