Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablösbare Etiketten A4, 199,6 x 143,5 mm, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ablösbare Etiketten A4, 199,6 x 143,5 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 199,6 x 143,5 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 199,6 x 143,5 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 199,6 x 143,5 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 199,6 x 143,5 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 199,6 x 143,5 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 199,6 x 143,5 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 199,6 x 143,5 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 199,6 x 143,5 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C5356-10314
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10314
EAN/GTIN:
     4008705103145
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
witterungsbeständig:
Nein
Höhe des Blattes:
297
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Farbe:
weiß
Breite:
199.6
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Anzahl der Etiketten je Packung:
200
wieder ablösbar:
Ja
Produktverwendung:
Laser,Inkjet,Kopierer,Farblaser
Anzahl der Etiketten je Blatt:
2
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Breite des Blattes:
210
Höhe:
143.5
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,1801* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,31*
€ 28,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,01*
€ 28,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,41*
€ 27,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,30*
€ 26,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,26*
€ 25,30
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,25*
€ 25,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,97*
€ 21,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.