| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5330-805739 Herst.-Nr.: 805739 EAN/GTIN: 3237154270394 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ESD-Sicherheitsstiefel SLOG BROWN S3 ESD SLOG BROWN S3 ESD – die beste Hilfe bei Schwerstarbeit! Speziell für den Einsatz im harten Gelände wurde dieser robuste, knöchelhohe Sicherheitsstiefel entwickelt. Der ESD-Sicherheitsstiefel SLOG BROWN S3 ESD wurde in braunem 2,2 mm dicken Vollleder mit roten Akzenten kreiert. Als zusätzlicher Schutz wurde dieser Stiefel mit einer gespritzten Überkappe versehen, damit ihm auch die härtesten Arbeiten nicht schaden können. Für die Sicherheit sorgt eine bewährte Stahlkappe und eine metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle „Fibre-LS”. Um zu keiner Zeit ins Schwitzen zu geraten, wurde der SLOG BROWN S3 ESD mit einem Innenfutter aus antibakteriellem und atmungsaktivem 3D-Mesh ausgestattet. Wie es sich für ESD-Sicherheitsschuhe gehört, hat auch dieses Modell einen elektrischen Widerstand von <35 MΩ. Die speziell für den deutschen Markt konzipierte GERMAX-PU/PU-Sohle zeigt individuelle Flexibilität. Trotz ihrer robusten, voluminösen Optik und Verarbeitung ist die Sohle tatsächlich erstaunlich flexibel. Griffig im Profil, hält sie rutschigen Unterböden stand und die ausgeprägte Absatzform sorgt selbst bei Tätigkeiten auf der Leiter für Bodenhaftung. Das speziell entwickelte Dämpfungssystem im Fersenbereich federt jeden Schritt luftig ab. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz gr. 39, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.39, Lemaitre, Slog, Brown, S3, ESD, germax, DGUV, 191, Stiefel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |