Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Induktionsherd Serie 700 ND - 4-Kochstellen (4x3,6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Induktionsherd Serie 700 ND - 4-Kochstellen (4x3,6)
Stalgast - Induktionsherd Serie 700 ND - 4-Kochstellen (4x3,6)
Stalgast - Induktionsherd Serie 700 ND - 4-Kochstellen (4x3,6)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-SL40021S
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     SL40021S
EAN/GTIN:
     4062125027276
Suchbegriffe:
Gastronomie-Arbeitsschrank
Induktionsherd
induktionsherd stalgast
induktionsherd

Induktionsherd Serie 700 ND - 4-Kochstellen (4x3,6)

Stalgast- Induktionstechnik liefert Energie, wann immer Sie möchten. Ob Sie innerhalb von Sekunden Wasser zum Kochen bringen, oder sanft einen Fisch pochieren wollen. Durch die punktgenaue Energieeinstellung und der Topferkennung gelingt dies. Ideal für Bistros, Kitas oder kleine Restaurants gebaut, sparen Sie mit Hilfe der Effizienz und des unerreichten Marktpreises, Zeit und vor allem Geld. Mit unserem Induktions- Kochgeschirr und weiteren Geräten der Stalgast 700ND- Serie, sind Sie immer ideal gerüstet.

  • Induktionsspulen Ø 250 mm, 3,6 kW
  • 9 Leistungsstufen
  • Restwärmeanzeige
  • Überhitzungsschutz
  • Anzeige der Betriebsparameter
  • höhenverstellbare Füße
  • mit 2 oder 4 Kochfeldern
  • 800 x 700 x 850 mm (BxTxH)
  • Elektrische Leistung: 7,5 kW
  • Spannung: 400 Volt
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
800
Tiefe in mm - T:
700
Höhe in mm - H:
850
Elektrische Gesamtleistung in kW:
15
Spannung in Volt:
400
Leistung Induktionsspulen in kW:
4 x 3,6
Durchmesser Induktionsspulen in mm:
250
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.033,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.311,02*
€ 3.940,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.261,29*
€ 3.880,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.124,77*
€ 3.718,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.062,69*
€ 3.644,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.033,06*
€ 3.609,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.