Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gas-Griddleplatte als Tischgerät, Serie 700 ND - glatt 800x700x250 mm


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Stalgast - Gas-Griddleplatte als Tischgerät, Serie 700 ND - glatt 800x700x250 mm
Stalgast - Gas-Griddleplatte als Tischgerät, Serie 700 ND - glatt 800x700x250 mm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-SL3720TE
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     SL3720TE
EAN/GTIN:
     4062125027214
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bratplatte gas

Gas-Griddleplatte als Tischgerät, Serie 700 ND - glatt 800x700x250 mm

Mit der Stalgast- Grill- Technik eröffnen sich Ihnen zahlreiche Möglichkeiten. Durch unser Angebot vom Lavasteingrill, der Grillplatte, bis hin zum Wassergrill decken Sie jede Art der direkten Garmethode ab und haben dank durchdachter und kostengünstiger Technik, Ihre Küche optimal bestückt. Ob mit Gas oder elektrisch betrieben, Sie erhalten ein perfektes Grillergebnis und dank der massiven und langlebigen Bauweise sind Sie und Ihr Restaurant für die Zukunft bestens gerüstet.

  • neues Design
  • ergonomische Knebel
  • Lasergraviertes Bedienfeld
  • Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
  • Grillfläche ca. 4400 cm2
  • integrierter Ablauf in der Platte für Fett und Grillreste
  • Auffangschale für Fett und Grillreste
  • erhöhte Kanten auf beiden Seiten und hinten
  • Sicherheitsthermostat
  • Piezozünder
  • Pilotflamme
  • Temperaturbereich bis 300°C
  • höhenverstellbare Füße
  • Ausführung: glatt
  • 800 x 700 x 250 mm (BxTxH)
  • Leistung: 13 kW
  • Gas: G20
Weitere Informationen:
Ausführung Arbeitsfläche:
glatt
Breite in mm - B:
800
Tiefe in mm - T:
700
Höhe in mm - H:
250
Leistung in kW:
13
Anschlussart Herd:
Gas G20
Weitere Suchbegriffe: bratplatte, Gas-Griddleplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.683,00*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.935,67*
€ 2.303,45
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 1.900,30*
€ 2.261,36
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 1.790,44*
€ 2.130,62
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 1.732,72*
€ 2.061,94
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 1.683,00*
€ 2.002,77
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.