Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Bratenspachtel mit Holzgriff, Klingenlänge 19,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Bratenspachtel mit Holzgriff, Klingenlänge 19,5 cm
Stalgast - Bratenspachtel mit Holzgriff, Klingenlänge 19,5 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KK1402195
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KK1402195
EAN/GTIN:
     4062125015556
Suchbegriffe:
Braten-Spachtel
Bratenspachtel
Fett-Abstecher
Fettabstecher

Stalgast - Bratenspachtel mit Holzgriff, Klingenlänge 19,5 cm

  • Griff aus Holz
  • A = 195 mm
  • B = 70 mm
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
70
Länge in mm - L:
365
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KK1401140
ab € 7,51*
Ähnlich
STALGAST
KK1301150
ab € 7,46*
Ähnlich
STALGAST
KK1204050
ab € 8,98*
Ähnlich
STALGAST
KK1204100
ab € 12,36*
Ähnlich
STALGAST
KK1204200
ab € 20,57*
Ähnlich
STALGAST
KK1501001
ab € 4,77*
Ähnlich
STALGAST
KK1502150
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.