Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Eis- / Mehrzweckschaufel aus Edelstahl, 0,15 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Eis- / Mehrzweckschaufel aus Edelstahl, 0,15 Liter
Stalgast - Eis- / Mehrzweckschaufel aus Edelstahl, 0,15 Liter
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KK1002150
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KK1002150
EAN/GTIN:
     4062125015327
Suchbegriffe:
Eis-Schaufel
Eisschaufel
eisschaufel stalgast
eis schaufel

Stalgast - Eis- / Mehrzweckschaufel aus Edelstahl, 0,15 Liter

  • aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
75
Höhe in mm - H:
50
Länge in mm - L:
260
Inhalt in L - Inh.:
0.15
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Eis- Mehrzweckschaufel, Mehrzweckschaufel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KK1002125
ab € 10,99*
Ähnlich
STALGAST
KK1002450
ab € 15,70*
Ähnlich
STALGAST
KK1002650
ab € 21,68*
Ähnlich
STALGAST
KK1004100
ab € 19,04*
Ähnlich
STALGAST
KK1003020
ab € 3,93*
Ähnlich
STALGAST
KK1003100
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.