Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Sparschäler, runder Griff, Länge 16,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Sparschäler, runder Griff, Länge 16,5 cm
Stalgast - Sparschäler, runder Griff, Länge 16,5 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KK0410165
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KK0410165
EAN/GTIN:
     4062125014795
Suchbegriffe:
Gemüseschäler
Kartoffelschäler
Pendel-Schäler
Pendelschäler

Stalgast - Sparschäler, runder Griff, Länge 16,5 cm

  • aus Edelstahl
  • runder Griff
Weitere Informationen:
Länge in mm - L:
165
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KK0413220
ab € 9,51*
Ähnlich
STALGAST
KK0411190
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.