Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Pendelschäler, runder Griff, Länge 19 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Pendelschäler, runder Griff, Länge 19 cm
Stalgast - Pendelschäler, runder Griff, Länge 19 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KK0409190
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KK0409190
EAN/GTIN:
     4062125014788
Suchbegriffe:
Gemüseschäler
Kartoffelschäler
Pendel-Schäler
Pendelschäler

Stalgast - Pendelschäler, runder Griff, Länge 19 cm

  • aus Edelstahl
  • runder Griff
Weitere Informationen:
Länge in mm - L:
210
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KK0406320
ab € 7,16*
Ähnlich
STALGAST
KK0401345
ab € 5,28*
Ähnlich
STALGAST
KK0402345
ab € 4,39*
Ähnlich
STALGAST
KK0404280
ab € 4,93*
Ähnlich
STALGAST
KK0404310
ab € 4,93*
Ähnlich
STALGAST
KK0403328
ab € 4,39*
Ähnlich
STALGAST
KK0405307
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.