|  |
 |
| Artikel-Nr.: C5189-1760 Herst.-Nr.: 1760 EAN/GTIN: 4000903176006 |
| |
|
|  |  |
 | THERMO-GÄRTNER Nr. 1760 mit Piezo-Zündung: einschließlich einer Flüssiggasdose 600 ml. - Flüssiggasverbrauch: 220 g/h
- Gewicht: mit Druckgasdose ca. 1150 g
- Länge: ca. 77 cm
- Verpackung: farbige Display-Karte 77 x 21 x 7 cm
Produktdetails: - Mit Piezo-Zündung, einfach und bequem anzuzünden
- Kraftvoller Brenner mit stufenlosem Regulierventil
- TÜV/GS-geprüft.
Thermo-Gärtner: Zur gezielten Unkraut- und Moosbeseitigung ohne Chemie an Hauseingängen, Mauern, Außentreppen, Terrassen, Gehwegen, Einfahrten, Parkplätzen, Zäunen, in Blumen- und Gemüsebeeten, an Sandspielplätzen und Sportanlagen. Auch zum Grillanzünden geeignet. Die sicherheitstechnisch geprüften Thermo-Gärtner arbeiten mit Flüssiggas, sind einfach zu bedienen und beseitigen Unkraut allein durch Wärmezufuhr ohne Schädigung der Boden-Lebewesen. Gefährliche Stoffe können weder in die Nahrungskette noch in Gewässer gelangen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gasbrenner |
|  |  |
| |