Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Schweißpunktbohrer HSCO / Ø 8,000 mm / Werksnorm / blank / h8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Schweißpunktbohrer HSCO / Ø 8,000 mm / Werksnorm / blank / h8
GÜHRING Schweißpunktbohrer HSCO / Ø 8,000 mm / Werksnorm / blank / h8
Artikel-Nr.:
     C5164-1137 8.000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9011370080000
EAN/GTIN:
     4049844226098
Suchbegriffe:
Schweißpunkt-Fräser
Schweißpunktbohrer
schweißpunktbohrer 8mm
schweißpunkt fräser
Schweißpunktbohrer HSCO / Ø 8,000 mm / h8 / Werksnorm / Oberfläche: blank / Typ: N / Schneidrichtung: rechts / Kegelmantelanschliff 180°Ausführung: Kegelmantelanschliff • optimal geeignet für das Lösen von Schweißpunkten an Stahlblechen z.B. bei Reparaturen in der Automobilindustrie oder beim Ersetzen von Karosserieteilen
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
2 Stück
Beschichtung:
blank
Durchmesser am Schaft:
8 mm
gesamte Länge:
79 mm
Länge der Spannute:
37 mm
min. Schneidendurchmesser der ersten Stufe:
8 mm
Normbezeichnung:
Werksnorm
Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung:
HSCO
Länge Gesamt:
79.000 mm
Weitere Suchbegriffe: gühring schweißpunktbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.