Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toptec BHT 800x1800x800 mm Outdoorgehäuse, Basis TS8, mit Ausbruch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C513-9888550
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9888550
EAN/GTIN:
     4028177962699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltschrank
rittal schaltschrank ral7035
schaltschrank rittal
schaltschrank
CS TopTec Schrank BHT: 800x1800x800 mm mit Ausbruch für Outdoor-Klimageräte
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177962699
Herstellerartikelnummer:
9888550
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009888550
Produkttypbezeichnung:
CS
Artikelbezeichnung:
9888550, CS Toptec
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9888550
Höhe:
1800.000
Tiefe:
800.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
800.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Communication Systems, Outdoorgehäuse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.624,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.783,60*
€ 3.312,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.756,49*
€ 3.280,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.678,20*
€ 3.187,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.640,56*
€ 3.142,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.624,75*
€ 3.123,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3185330
ab € 2.825,73*
Zubehör
Rittal
9828110
ab € 321,75*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,32*
Zubehör
Rittal
2562200
ab € 14,67*
Zubehör
Rittal
2572100
ab € 13,93*
Zubehör
Rittal
3105400
ab € 168,58*
Zubehör
Rittal
2562300
ab € 21,24*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,25*
Zubehör
Rittal
8612180
ab € 13,4175*
Zubehör
Rittal
8612080
ab € 52,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.