Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor-Einhausung für Kompakt-Schaltschrank AX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C513-9792055
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9792055
EAN/GTIN:
     4028177961807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltschrank
rittal schaltschrank alu
schaltschrank rittal
schaltschrank
Outdoor-Einhausung für AX Kompakt-Schaltschränke BHT: 300x400x210 mm
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177961807
Herstellerartikelnummer:
9792055
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009792055
Produkttypbezeichnung:
AX
Artikelbezeichnung:
9792055, AX Outdoor-Einhausung 421x550x308 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9792055
Höhe:
550.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
308.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
421.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: AX, Outdoor
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,94*
€ 492,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,61*
€ 485,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,85*
€ 471,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,65*
€ 450,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,86*
€ 431,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,97*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 54,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.