Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachblech für VX, BT: 600x1200 mm, IP 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C513-9681662
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9681662
EAN/GTIN:
     4028177954069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachblech
rittal dachblech
SV Dachblech, BT: 600x1200mm, IP 55, für VX, VX-IT
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177954069
Herstellerartikelnummer:
9681662
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009681662
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9681662, SV Dachblech für VX, IP 55
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9681662
Tiefe:
1200.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Dach, Installationsverteilerdachblech
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9674790
ab € 25,48*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 3,315*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.